SLV - QUIMERA, applique murale, intérieur, 2700/3000 K, PHASE, cuivre foncé - 1008037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 320 lm
puissance du système - 8.2 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163291972
Réf. Sonepar
08208329197
Réf. Fournisseur
1008037
Marque
SLV
flux lumineux utile:
320 lm
puissance du système:
8.2 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
124 mm
efficacité lumineuse:
40 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
pays de fabrication:
CHINE
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
224
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
266
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
8.2...8.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.05
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.02
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
413 mm
diamètre externe:
76 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et verre, Couleur: cuivre foncé, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 8.5 W, Flux lumineux assigné: 330 / 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 7.6 / 41.3 cm ), Poids: 1.546 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008037 / EAN 4024163291972
Les Atouts de la gamme:
La gamme QUIMERA de SLV incarne l'élégance intemporelle avec ses suspensions, appliques et lampes de table en aluminium. Dotées d'un revêtement PVD haut de gamme, elles offrent des finitions en laiton brossé, bronze vieilli ou nickel mat. Leurs lignes gravées diffusent une lumière indirecte et chaleureuse, idéale pour les intérieurs résidentiels ou professionnels. Équipées de LED dimmables (2700K/3000K), elles allient design raffiné et performance lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


