Non retournablenouveau

SLV - RASTERLYS WL UP/DOWN, applique ext anthracite , LED, 16 W, PHASE, 3000K, IP65 - 1011020

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • longueur - 64 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163324939

Réf. Sonepar

08208332493

Réf. Fournisseur

1011020

Marque

SLV

puissance du système:

16 W

longueur:

64 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

pays de fabrication:

CHINE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

160

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

160

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

254 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RASTERLYS WL UP/DOWN, applique extérieure, rectangulaire, anthracite , LED, 16 W, faisceau 45°, 3000 K, IP65, variable PHASE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 16 W, Flux lumineux assigné: 660 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.4 / 13.5 / 25.9 cm ), Poids: 0.71 kg.SLV Référence 1011020 / EAN 4024163324939

Les Atouts de la gamme:

La série RASTERLYS allie un design moderne à une fonctionnalité élevée. Qu'ils soient montés individuellement ou en série, les luminaires muraux et les bornes lumineuses assurent non seulement un éclairage efficace, mais apportent également une touche esthétique aux façades, entrées, terrasses ou espaces extérieurs des établissements gastronomiques. Avec leur lumière blanc chaud (2 700 K / 3 000 K via le commutateur CCT), ils créent une ambiance chaleureuse à l'extérieur. Grâce à son indice de protection IP65 et à sa surface résistante à l'air salin, RASTERLYS est particulièrement robuste et durable. La fonction de gradation Triac et la connexion Loop-in/Loop-out permettent une installation flexible et efficace.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV