Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

SLV - Réflecteur L 10°, pour applique extérieure THEO PRO et HELIA PRO, chrome - 1010940

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163323291

Réf. Sonepar

08208332329

Réf. Fournisseur

1010940

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

couleur:

chrome

longueur:

92 mm

diamètre:

92 mm

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

45.9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Réflecteur L 10°, pour applique extérieure THEO PRO et HELIA PRO, chrome, en plastique PC

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV