Non retournable

SLV - RETRO, CON 5P101 Connecteur 5 broches - 1009202

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163306218

Réf. Sonepar

08208330621

Réf. Fournisseur

1009202

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

5

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

RETRO, CON 5P101 Connecteur 5 broches

Les Atouts de la gamme:

La gamme RETRO de SLV évoque le charme vintage avec des luminaires au design inspiré des années 50, intégrant des matériaux nobles comme le métal brossé et le verre opalin. Dotés de douilles E27, ils allient esthétique rétro et compatibilité LED moderne.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV