SLV - RUSTY® CONE 24, borne extérieure, rouille, E14/C35, 40W max, IP54 - 229430

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 150 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163110846

Réf. Sonepar

02073229430

Réf. Fournisseur

229430

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

150 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

285 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E14

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

50 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

240 mm

diamètre:

150 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RUSTY® CONE 24, borne extérieure, rouille, E14/C35, 40W max, IP54

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Acier FeCSi et polycarbonate (PC), Couleur: rouille, Culot: E14, Form: cylindrique, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 24 cm ), Poids: 8.023 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229430 / EAN 4024163110846

Les Atouts de la gamme:

En extérieur, l’essentiel est d’apporter de la lumière dans l’obscurité, d’indiquer un chemin et d’assurer une ambiance lumineuse fascinante. Pour cela, les éclairages extérieurs doivent satisfaire aux exigences de qualité et de longévité, et ce par tous les temps. Et quel bonheur de voir chaque luminaire RUSTY® prendre ainsi au fil des années un caractère encore plus unique. Découvrez ces pièces uniques et intemporelles à l’aspect rouille extraordinaire qui feront rayonner vos bâtiments d’une lumière vivante.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV