SLV - RUSTY® CONE 40, borne extérieure, rouille, E27, 11W max, IP54 - 229431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 150 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163116251
Réf. Sonepar
02073229431
Réf. Fournisseur
229431
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
150 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
50 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
150 mm
longueur:
400 mm
diamètre:
150 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Acier FeCSi et polycarbonate (PC), Couleur: rouille, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 11 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 40 cm ), Poids: 11.294 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229431 / EAN 4024163116251
Les Atouts de la gamme:
En extérieur, l’essentiel est d’apporter de la lumière dans l’obscurité, d’indiquer un chemin et d’assurer une ambiance lumineuse fascinante. Pour cela, les éclairages extérieurs doivent satisfaire aux exigences de qualité et de longévité, et ce par tous les temps. Et quel bonheur de voir chaque luminaire RUSTY® prendre ainsi au fil des années un caractère encore plus unique. Découvrez ces pièces uniques et intemporelles à l’aspect rouille extraordinaire qui feront rayonner vos bâtiments d’une lumière vivante.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


