Non retournable

SLV - S-CUBE 35, borne, extérieur, carré, 15W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite - 1007460

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 350 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163278027

Réf. Sonepar

08208327802

Réf. Fournisseur

1007460

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

350 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

66.67 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur de papillotement Pst LM:

0.09

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.02

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

144 mm

longueur:

144 mm

type de câblage:

terminaison

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

61

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

61

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

S-CUBE 35, borne, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1000 / 1200 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B20 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.4 / 14.4 / 35 cm ), Poids: 1.892 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007460 / EAN 4024163278027

Les Atouts de la gamme:

Le nouveau plafonnier et applique en saillie S-CUBE séduit d'abord par son design moderne et élégant. On découvre ensuite qu'il offre toutes les qualités d'un luminaire d'extérieur haut de gamme : température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700/3000 K), indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80), intensité lumineuse variable et longue durée de vie (L80/B10 50 000 h). L'un de ses atouts esthétiques réside dans son diffuseur LED légèrement satiné, qui produit une lumière propre et homogène tout en laissant visibles les réflecteurs blancs.

Quelques mots du fabricant :

Intensité lumineuse variable pour un éclairage adaptable. >BR>Longue durée de vie de 50 000 heures. >BR>Haute protection IP65 contre les intempéries. >BR>Température de couleur réglable (2700/3000 K). >BR>Design moderne avec diffuseur LED homogène.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV