SLV - S-TRACK, adaptateur, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001394

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163196888

Réf. Sonepar

02073319688

Réf. Fournisseur

1001394

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

S-TRACK, adaptateur, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur adaptateur électrique pour rail pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Poids: 0.078 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001394 / EAN 4024163196888

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV