SLV - S-TRACK alimentation, Phase, terre gauche, pour rail 3 all., intérieur, noir - 175040

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163161244

Réf. Sonepar

08208316124

Réf. Fournisseur

175040

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

S-TRACK alimentation, Phase, terre gauche, pour rail 3 allumages, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.062 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175040 / EAN 4024163161244

Les Atouts de la gamme:

Alimentation finalepour système de rail en saillie triphasé 230V. L'alimentation disponible en plusieurs coloris est proposée avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV