SLV - S-TRACK, conecteur en X, Dali, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1002656

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163228725

Réf. Sonepar

02073322872

Réf. Fournisseur

1002656

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

nombre de conducteurs:

7

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

S-TRACK, conecteur en X, Dali, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en forme de croix avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 20.3 / 20.3 / 3.3 cm ), Poids: 0.262 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002656 / EAN 4024163228725

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV