SLV - S-TRACK Connecteur, avec possibilité d'alimentation, Phase, noir - 175090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163161398
Réf. Sonepar
08208316139
Réf. Fournisseur
175090
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
4
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.9 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.115 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175090 / EAN 4024163161398
Les Atouts de la gamme:
Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur permet également d'établir une alimentation électrique.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


