SLV - S-TRACK Connecteur en X, Phase, blanc - 1001389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs - 4
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163196833
Réf. Sonepar
02073319683
Réf. Fournisseur
1001389
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs:
4
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en X pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 10 / 3.3 cm ), Poids: 0.234 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001389 / EAN 4024163196833
Les Atouts de la gamme:
Connecteur X pour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur dispose de deux circuits séparés. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


