SLV - S-TRACK connecteur flexible, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, noir - 175100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 4
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163161428
Réf. Sonepar
08208316142
Réf. Fournisseur
175100
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
4
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
S-TRACK connecteur flexible, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.148 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175100 / EAN 4024163161428
Les Atouts de la gamme:
Connecteur flexiblepour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur permet des angles de 30° à 330°. Il est également possible d'ajouter une alimentation.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.148 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175100 / EAN 4024163161428
Les Atouts de la gamme:
Connecteur flexiblepour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur permet des angles de 30° à 330°. Il est également possible d'ajouter une alimentation.
NoticePDF
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


