SLV - S-TRACK connecteur L, possible alimentation, Dali Phase, réversible, noir - 1007816

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163289221

Réf. Sonepar

08208328922

Réf. Fournisseur

1007816

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

7

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

S-TRACK connecteur en L, avec possibilité d'alimentation, Dali Phase, réversible, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 11.9 / 11.9 / 3.3 cm ), Poids: 0.148 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007816 / EAN 4024163289221

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV