SLV - S-TRACK, embout, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001380

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163196741

Réf. Sonepar

02073319674

Réf. Fournisseur

1001380

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

33 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

S-TRACK, embout, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur embouts pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 3.5 / 3.3 / 3.2 cm ), Poids: 0.011 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001380 / EAN 4024163196741

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV