SLV - S-TRACK, embout pour système rail encastré 3 allumages 230V, intérieur, noir - 1006539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 56 mm
longueur - 47.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163272070
Réf. Sonepar
02073327207
Réf. Fournisseur
1006539
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
56 mm
longueur:
47.9 mm
hauteur:
32.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur embouts pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 4.79 / 5.6 / 3.25 cm ), Poids: 0.014 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006539 / EAN 4024163272070
Les Atouts de la gamme:
Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


