SLV - S-TRACK mini-connecteur, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 4
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163196758
Réf. Sonepar
08208319675
Réf. Fournisseur
1001381
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
4
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.8 / 2.5 / 2.6 cm ), Poids: 0.027 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001381 / EAN 4024163196758
Les Atouts de la gamme:
Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. En cas de montage en suspension, à utiliser uniquement avec un connecteur mécanique pour des raisons statiques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


