SLV - S-TRACK mini-connecteur, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, noir - 175070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 4
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163161336
Réf. Sonepar
08208316133
Réf. Fournisseur
175070
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
4
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
S-TRACK mini-connecteur, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.8 / 2.5 / 2.6 cm ), Poids: 0.027 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175070 / EAN 4024163161336
Les Atouts de la gamme:
Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. En cas de montage en suspension, à utiliser uniquement avec un connecteur mécanique pour des raisons statiques.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.8 / 2.5 / 2.6 cm ), Poids: 0.027 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175070 / EAN 4024163161336
Les Atouts de la gamme:
Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. En cas de montage en suspension, à utiliser uniquement avec un connecteur mécanique pour des raisons statiques.
NoticePDF
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


