SLV - S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 1 m, blanc - 1001375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 995 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163196697
Réf. Sonepar
08208319669
Réf. Fournisseur
1001375
Marque
SLV
longueur:
995 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
36 mm
Les Atouts de l'article:
Intérieur rail monté en applique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 99.5 / 3.6 / 3.6 cm ), Poids: 0.898 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001375 / EAN 4024163196697
Les Atouts de la gamme:
Le système 3 allumages SLV est complété par le rail S-TRACK blanc d'une longueur de 100 cm.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


