nouveau

SLV - SEJERO 90, POLE, borne extérieure, IP65, E27, 1 x 15 W, beige - 1011024

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163324892

Réf. Sonepar

08208332489

Réf. Fournisseur

1011024

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SEJERO 90, POLE, borne extérieure, IP65, E27, 1 x 15 W, beige

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: beige, Culot: E27, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 39.4 / 30 / 88.6 cm ), Poids: 2.37 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011024 / EAN 4024163324892

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire SEJERO est conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur et offre, grâce à sa construction robuste avec un boîtier en aluminium et un diffuseur en verre, une solution durable. Avec un diamètre de 30 cm, une hauteur de 88,6 cm et une profondeur de 39,4 cm, il présente des dimensions compactes, adaptées à une grande variété de lieux d’installation. Le luminaire est doté d’un indice de protection IP65, garantissant une protection fiable contre la poussière et les jets d’eau, ainsi que d’une résistance aux chocs de classe IK02. Ce type de luminaire utilise une douille E27, offrant des possibilités d’équipement flexibles. La combinaison de matériaux résistants et de classes de protection fait de ce lampadaire un choix particulièrement adapté aux environnements exigeants, nécessitant un éclairage robuste et résistant aux intempéries.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur