Non retournablenouveau

SLV - SEJERO, suspension, extérieur, beige, E27, 15W max, IP65 - 1011026

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163324878

Réf. Sonepar

08208332487

Réf. Fournisseur

1011026

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

300 mm

longueur:

300 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

867 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

SEJERO, suspension, extérieur, beige, aluminium, E27, 15W max, IP65, longueur de suspension 49 cm

Les Atouts de l'article:

Extérieur suspensions. Matériau principal: aluminium et verre, Couleur: beige, Culot: E27, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Diamètre du baldaquin: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 86.7 cm ), Poids: 2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011026 / EAN 4024163324878

Les Atouts de la gamme:

La famille de luminaires SEJERO allie un design d'inspiration scandinave à un éclairage extérieur fonctionnel. Des formes claires et des variantes de couleurs naturelles en anthracite et sable s'intègrent harmonieusement dans l'architecture moderne. Avec une douille E27 pour une flexibilité maximale dans le choix des ampoules ainsi qu'une protection IP65, les luminaires sont idéaux pour une utilisation en extérieur. La surface résistante à l'air marin assure en outre une plus grande durabilité, même dans les environnements exigeants.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV