nouveau

SLV - SENSER 2.0 12, carré, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 7,2W, 90°,blanc - 1012214

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339698

Réf. Sonepar

08208333969

Réf. Fournisseur

1012214

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 12, carré, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 7,2W, 90°,blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 7.2 W, Flux lumineux assigné: 500 / 500 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 4 cm ), Poids: 0.45 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012214 / EAN 4024163339698

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique murale et de plafond de la gamme SENSER 2.0 12 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient à un éclairage universel. Il dispose d’un boîtier compact en aluminium et polycarbonate aux dimensions de 12 x 12 x 4 cm. Le luminaire offre un flux lumineux de 500 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. La gradation s’effectue via un contrôle de phase en coupure de fin (Trailing Edge). Avec un indice de protection IP20, il est protégé contre la pénétration de corps étrangers, mais pas contre l’humidité. La résistance aux chocs correspond à la classe IK02. Ce luminaire constitue ainsi une solution robuste et durable pour l’éclairage de base dans les espaces résidentiels et professionnels.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur