nouveau

SLV - SENSER 2.0 12, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 7,2W, 90°, blanc - 1012213

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339704

Réf. Sonepar

08208333970

Réf. Fournisseur

1012213

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 12, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 7,2W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 7.2 W, Flux lumineux assigné: 550 / 600 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 4 cm ), Poids: 0.379 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012213 / EAN 4024163339704

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré mural et plafond de la gamme SENSER 2.0 12 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l’éclairage des espaces de vie et de travail. Il offre un flux lumineux de 550 à 600 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 12 cm et une hauteur de 4 cm, le luminaire présente un design compact. La gradation s’effectue par commande en phase coupante (Trailing Edge). Le luminaire est protégé contre le contact et les corps étrangers solides selon la classe de protection IP20 et possède une résistance aux chocs de classe IK02.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur