nouveau

SLV - SENSER 2.0 18, carré, DALI, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 13W, 90°, blanc - 1012224

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339599

Réf. Sonepar

08208333959

Réf. Fournisseur

1012224

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, carré, DALI, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 13W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: carré, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 1300 / 1350 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 4 cm ), Poids: 0.816 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012224 / EAN 4024163339599

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré mural et plafond de la gamme SENSER 2.0 18 est conçu pour une utilisation en intérieur et offre un flux lumineux d’environ 1300 à 1350 lumens. Il dispose d’un boîtier en aluminium et polycarbonate, permettant une conception compacte avec des dimensions de 17,5 x 17,5 cm et une hauteur de 4 cm. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI, offrant un contrôle flexible de l’éclairage. Le degré de protection IP20 convient aux zones intérieures protégées contre la poussière, tandis que la résistance aux chocs de classe IK02 garantit une faible sensibilité aux impacts. Ce luminaire est adapté aux applications nécessitant un éclairage fiable, dimmable, avec une technologie moderne et un design attrayant.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur