Non retournablenouveau

SLV - SENSER 2.0 18, carré, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 12W, 90°, blanc - 1012229

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339544

Réf. Sonepar

08208333954

Réf. Fournisseur

1012229

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, carré, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 12W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: carré, Puissance assignée: 12 W, Flux lumineux assigné: 1100 / 1150 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 2.4 cm ), Poids: 0.46 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012229 / EAN 4024163339544

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il présente un design carré aux dimensions de 17,5 x 17,5 cm pour une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate assurant une répartition homogène de la lumière. Le luminaire offre un flux lumineux de 1100 à 1150 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s’effectue via le système DALI, permettant un contrôle flexible. La résistance aux chocs est classée IK02, garantissant une protection contre certains impacts mécaniques. Ce luminaire est particulièrement adapté aux environnements commerciaux et publics intérieurs, où un éclairage efficace, durable et dimmable est requis.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur