nouveau

SLV - SENSER 2.0 18, carré, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 14W, 90°,blanc - 1012216

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339674

Réf. Sonepar

08208333967

Réf. Fournisseur

1012216

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, carré, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 14W, 90°,blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 14 W, Flux lumineux assigné: 1300 / 1350 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 4 cm ), Poids: 0.778 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012216 / EAN 4024163339674

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré mural et plafond de la gamme SENSER 2.0 18 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1300 à 1350 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Avec des dimensions de 17,5 x 17,5 cm pour une hauteur de 4 cm, le luminaire est compact et discret. La gradation par coupure de phase permet un contrôle d’éclairage flexible. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 le rendent adapté aux environnements sans exposition directe à l’humidité, mais nécessitant une protection renforcée contre les impacts mécaniques. Ce luminaire est destiné à un usage professionnel par les électriciens, les distributeurs et les planificateurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur