nouveau

SLV - SENSER 2.0 18, rond, DALI, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 13W, 90°, blanc - 1012223

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339605

Réf. Sonepar

08208333960

Réf. Fournisseur

1012223

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, rond, DALI, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 13W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 1250 / 1350 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 17.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 4 cm ), Poids: 0.682 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012223 / EAN 4024163339605

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’installation murale et plafonnière de la gamme SENSER 2.0 18 est conçu pour une utilisation en intérieur et offre un flux lumineux de 1250 à 1350 lumens. Le boîtier est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 17,5 cm et une hauteur de 4 cm, le luminaire présente un design compact. La gradation s’effectue via le système DALI, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 rendent le luminaire adapté aux environnements avec un faible taux d’humidité et de poussière ainsi qu’à une sollicitation mécanique modérée. Le luminaire dispose d’une durée de vie déclarée de 50 000 heures.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur