nouveau

SLV - SENSER 2.0 18, rond, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 12W, 90°, blanc - 1012208

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339759

Réf. Sonepar

08208333975

Réf. Fournisseur

1012208

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, rond, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 12W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 12 W, Flux lumineux assigné: 1100 / 1200 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 17.5 cm, Diamètre de la découpe: 15.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 2.4 cm ), Poids: 0.42 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012208 / EAN 4024163339759

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER 2.0 18 est conçu pour une installation dans des plafonds et convient aux espaces intérieurs présentant des exigences standard en matière de protection et de résistance aux chocs. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 17,5 cm et une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, tandis que le diffuseur est en polycarbonate. Avec un flux lumineux de 1100 à 1200 lumens, ce luminaire offre un éclairage efficace. La gradation s’effectue via DALI, permettant un contrôle flexible. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 le rendent adapté à une utilisation dans des zones sèches et protégées. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, garantissant une longue durée d’utilisation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur