nouveau

SLV - SENSER 2.0 18, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 14W, 90°, blanc - 1012215

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339681

Réf. Sonepar

08208333968

Réf. Fournisseur

1012215

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 14W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 14 W, Flux lumineux assigné: 1250 / 1350 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 17.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 4 cm ), Poids: 0.64 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012215 / EAN 4024163339681

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique murale et de plafond de la gamme SENSER 2.0 18 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1250 à 1350 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate, avec un diamètre de 17,5 cm pour une hauteur de 4 cm. Le luminaire dispose d’un gradateur à coupure de phase et est classé IP20 pour la protection contre les intrusions solides, ainsi que IK02 pour la résistance aux chocs. Cette configuration technique le rend adapté à de nombreuses applications dans les espaces résidentiels et professionnels nécessitant un éclairage fiable et dimmable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur