nouveau

SLV - SENSER 2.0 18, rond, PHASE, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 12W, 90°, blanc - 1012200

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339834

Réf. Sonepar

08208333983

Réf. Fournisseur

1012200

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 18, rond, PHASE, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 12W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 12 W, Flux lumineux assigné: 1100 / 1200 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 17.5 cm, Diamètre de la découpe: 15.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 17.5 / 2.4 cm ), Poids: 0.36 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012200 / EAN 4024163339834

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il présente un design rond avec un diamètre de 17,5 cm et une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 1100 à 1200 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s’effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). Avec un indice de résistance aux chocs IK02, il est protégé contre les impacts mécaniques légers. Ce produit est adapté aux installations professionnelles dans les habitations et locaux commerciaux nécessitant une solution d’éclairage discrète, efficace et durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur