nouveau

SLV - SENSER 2.0 24, carré, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 18W, 90°, blanc - 1012210

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339735

Réf. Sonepar

08208333973

Réf. Fournisseur

1012210

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 24, carré, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 18W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: carré, Puissance assignée: 18 W, Flux lumineux assigné: 1900 / 2000 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 22.5 / 22.5 / 2.4 cm ), Poids: 0.679 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012210 / EAN 4024163339735

Les Atouts de la gamme:

Ce luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il présente un design carré avec des dimensions de 22,5 x 22,5 cm pour une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un élément en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux compris entre 1900 et 2000 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s’effectue via le système DALI, permettant un contrôle lumineux flexible. Le luminaire dispose d’une résistance aux chocs conforme à la classe IK02, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une protection modérée contre les impacts mécaniques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur