nouveau

SLV - SENSER 2.0 24, carré, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 23W, 90°,blanc - 1012218

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339650

Réf. Sonepar

08208333965

Réf. Fournisseur

1012218

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 24, carré, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 23W, 90°,blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 23 W, Flux lumineux assigné: 2250 / 2400 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 22.5 / 22.5 / 4 cm ), Poids: 1.203 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012218 / EAN 4024163339650

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire en applique murale et plafonnier de la gamme SENSER est conçu pour une utilisation en intérieur. Il présente une forme carrée avec des dimensions de 22,5 x 22,5 cm et une hauteur de 4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate assurant une répartition homogène de la lumière. Avec un flux lumineux compris entre 2250 et 2400 lumens, ce luminaire offre une durée de vie prolongée de 50 000 heures. La gradation s’effectue par commande en phase descendante (Trailing Edge), permettant un réglage flexible de l’intensité lumineuse. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK02 rendent ce luminaire adapté aux applications intérieures protégées, sans exposition directe à l’humidité ou à la poussière.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur