nouveau

SLV - SENSER 2.0 24, rond, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 18W, 90°, blanc - 1012209

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339742

Réf. Sonepar

08208333974

Réf. Fournisseur

1012209

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 24, rond, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 18W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 18 W, Flux lumineux assigné: 1800 / 1900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 22.5 cm, Diamètre de la découpe: 20.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 22.5 / 22.5 / 2.4 cm ), Poids: 0.581 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012209 / EAN 4024163339742

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER est conçu pour une installation en plafond et convient aux espaces intérieurs avec des exigences de protection standard (IP20). Il présente un design rond avec un diamètre de 22,5 cm et une hauteur de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, associé à un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI, permettant un réglage flexible de l’intensité lumineuse. Avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures, il offre une solution d’éclairage durable. Sa résistance aux chocs correspond à la classe IK02, assurant une protection de base contre les impacts mécaniques. Le flux lumineux se situe entre environ 1800 et 1900 lumens. Ce luminaire encastré est particulièrement adapté aux applications dans les espaces commerciaux et publics intérieurs où un éclairage de plafond discret et efficace est requis.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur