nouveau

SLV - SENSER 2.0 24, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 23W, 90°, blanc - 1012217

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339667

Réf. Sonepar

08208333966

Réf. Fournisseur

1012217

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 24, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 23W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 23 W, Flux lumineux assigné: 2250 / 2400 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 22.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 22.5 / 22.5 / 4 cm ), Poids: 0.968 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012217 / EAN 4024163339667

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’appoint mural et plafond de la gamme SENSER 2.0 24 est conçu pour une utilisation en intérieur et se prête à une fixation directe sur murs ou plafonds. Il offre un flux lumineux d’environ 2250 à 2400 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de produit de 22,5 cm et une hauteur de 4 cm, le luminaire présente un design compact. La gradation s’effectue via un contrôle par coupure de phase (Trailing Edge). Le luminaire est protégé contre la pénétration de corps étrangers avec un indice de protection IP20 et possède une résistance aux chocs de classe IK02.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur