nouveau

SLV - SENSER 2.0 30, carré, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 24W, 90°, blanc - 1012212

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339711

Réf. Sonepar

08208333971

Réf. Fournisseur

1012212

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 30, carré, DALI, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 24W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 24 W, Flux lumineux assigné: 2550 / 2700 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 2.4 cm ), Poids: 1.044 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012212 / EAN 4024163339711

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond de la gamme SENSER 2.0 30 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant une intégration affleurante dans des plafonds suspendus. Le design carré, avec des dimensions de 30 x 30 cm et une hauteur de 2,4 cm, permet une installation discrète. Le boîtier est en aluminium, complété par un diffuseur en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI pour un contrôle flexible de l’éclairage et offre un flux lumineux d’environ 2550 à 2700 lumens avec une température de couleur dans le blanc chaud. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 sont adaptées à une utilisation en intérieur protégé. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, assurant une longue période d’utilisation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur