nouveau

SLV - SENSER 2.0 30, rond, DALI, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 27W, 90°, blanc - 1012227

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339568

Réf. Sonepar

08208333956

Réf. Fournisseur

1012227

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 30, rond, DALI, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 27W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 27 W, Flux lumineux assigné: 2700 / 2900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 4 cm ), Poids: 1.612 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012227 / EAN 4024163339568

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’installation murale et plafond de la gamme SENSER 2.0 30 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 30 cm et une hauteur de 4 cm. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. Avec une température de couleur de 2700 à 2900 Kelvin, il diffuse une lumière blanc chaud. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 indiquent une protection contre le contact et les impacts mécaniques. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, assurant une exploitation longue durée.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur