nouveau

SLV - SENSER 2.0 30, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 28W, 90°, blanc - 1012219

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339643

Réf. Sonepar

08208333964

Réf. Fournisseur

1012219

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 30, rond, PHASE, appliq. et plafonnier, 3000K/4000K, 28W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 28 W, Flux lumineux assigné: 2700 / 2900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 4 cm ), Poids: 1.601 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012219 / EAN 4024163339643

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d'application murale et plafond de la gamme SENSER 2.0 30 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre une température de couleur de 2700 à 2900 Kelvin et une durée de vie nominale de 50 000 heures. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 30 centimètres et une hauteur de 4 centimètres, le luminaire présente une conception compacte. La gradation s’effectue par commande de phase. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK02 le rendent adapté aux environnements sans exposition directe à l’humidité et avec un faible risque de contraintes mécaniques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur