nouveau

SLV - SENSER 2.0 30, rond, PHASE, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 25W, 90°, blanc - 1012204

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339797

Réf. Sonepar

08208333979

Réf. Fournisseur

1012204

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

SENSER 2.0 30, rond, PHASE, encastré downlight, CCT 3000K/4000K, 25W, 90°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 25 W, Flux lumineux assigné: 2450 / 2600 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Diamètre de la découpe: 28 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 2.4 cm ), Poids: 0.843 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012204 / EAN 4024163339797

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond SENSER 2.0 30 est conçu pour une installation dans des plafonds et convient aux environnements intérieurs avec des conditions ambiantes normales. Il présente une forme ronde d’un diamètre de 30 cm et une hauteur d’installation plate de 2,4 cm. Le boîtier est en aluminium, tandis que le diffuseur est en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 2450 à 2600 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s’effectue par coupure de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Avec un indice de protection IP20, le luminaire est protégé contre le contact, mais pas contre l’humidité, et il possède une classe de résistance aux chocs IK02. Ces caractéristiques le rendent adapté à une utilisation dans les espaces résidentiels et de bureaux, où une solution d’éclairage discrète et durable est souhaitée.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur