SLV - Serre-câble pour suspension, intérieur, blanc - 132681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 14 mm
longueur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163171007
Réf. Sonepar
02073317100
Réf. Fournisseur
132681
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
support d'écartement
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
14 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
14 mm
diamètre:
14 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Crochet de plafond. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 1.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.1 / 1.4 / 1.4 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 132681 / EAN 4024163171007
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


