SLV - SITRA 360 SPIKE, anthracite, 2xGX53, max. 9W, IP44 - 231535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
hauteur/profondeur - 670 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SITRA
EAN
4024163134460
Réf. Sonepar
02073313446
Réf. Fournisseur
231535
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
670 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
260 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
GX53
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
54.44 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
116 mm
longueur:
280 mm
diamètre:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: GX53, Form: autre, Puissance assignée: 9 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 28 / 11.6 / 67 cm ), Poids: 1.839 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231535 / EAN 4024163134460
Les Atouts de la gamme:
Le piquet pour lampadaires permet de fixer aisément les luminaires par piquage dans le sol.






