SLV - SLOTBOX 70, borne extérieure, anthracite, LED, 8,7W, 3000K, IP44 - 232145

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163140478

Réf. Sonepar

02073314047

Réf. Fournisseur

232145

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

160 lm

puissance du système:

8.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8.7...8.7 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

18.39 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

longueur:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SLOTBOX 70, borne extérieure, anthracite, LED, 8,7W, 3000K, IP44

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 8.7 W, Flux lumineux assigné: 160 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 35000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60Hz sek. 700mA, Dimension (L/W/H): ( 7 / 12 / 70 cm ), Poids: 2.254 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 232145 / EAN 4024163140478

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire à éclairage indirect SLOTBOX 40 séduit par son design original. Intégrant une LED blanc chaud de haute qualité, il mélange idéalement efficacité et design marqué. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Un kit d’accessoires de fixation pour béton est fourni pour un montage sécurisé du luminaire. Grâce à l’alimentation LED déjà montée, le raccordement des deux versions disponibles s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV