SLV - CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 55cm, 2700K, IP65, gris - 1008839

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 540 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163302166

Réf. Sonepar

08208330216

Réf. Fournisseur

1008839

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

540 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

40 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

192 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

96

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

154

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 55cm, 2700 K, IP65, gris

Les Atouts de l'article:

Extérieur borne avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: béton, Couleur: gris, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 600 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 19.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.2 / 19.2 / 54 cm ), Poids: 14.85 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008839 / EAN 4024163302166

Quelques mots du fabricant :

Boîtier en béton résistant. Grâce à l'indice de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation dans des environnements exigeants, même à proximité des côtes. La couleur chaude de la lumière crée une atmosphère agréable et accueillante. Le luminaire est graduable. La borne d'éclairage CONCRETE est disponible en deux hauteurs.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV