SLV - SLV CONNECT DIMMER, variateur, Zigbee - 1010488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163315364
Réf. Sonepar
08208331536
Réf. Fournisseur
1010488
Marque
SLV
SLV CONNECT DIMMER, variateur, Zigbee
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: orange, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 4.4 / 2.1 cm ), Poids: 0.034 kg.SLV Référence 1010488 / EAN 4024163315364
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend le contrôle intelligent de l'éclairage plus facile que jamais, sans connaissances informatiques, mais avec une qualité SLV éprouvée. Le SLVconnect® DIMMER s'intègre parfaitement dans les installations d'interrupteurs existantes et permet une commande sans fil et une gradation en continu des luminaires. Il est compatible avec les boutons conventionnels, facile à installer et peut être mis en réseau avec d'autres systèmes certifiés via Zigbee 3.0. Idéal pour les modernisations et les rénovations.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: orange, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 4.4 / 2.1 cm ), Poids: 0.034 kg.SLV Référence 1010488 / EAN 4024163315364
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend le contrôle intelligent de l'éclairage plus facile que jamais, sans connaissances informatiques, mais avec une qualité SLV éprouvée. Le SLVconnect® DIMMER s'intègre parfaitement dans les installations d'interrupteurs existantes et permet une commande sans fil et une gradation en continu des luminaires. Il est compatible avec les boutons conventionnels, facile à installer et peut être mis en réseau avec d'autres systèmes certifiés via Zigbee 3.0. Idéal pour les modernisations et les rénovations.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


