SLV - SLV CONNECT ÉMETTEUR RADIO, avec fonction de variation, Zigbee - 1010475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163315494
Réf. Sonepar
08208331549
Réf. Fournisseur
1010475
Marque
SLV
SLV CONNECT ÉMETTEUR RADIO, avec fonction de variation, Zigbee
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 6.6 / 3.2 / 0.8 cm ), Poids: 0.042 kg.SLV Référence 1010475 / EAN 4024163315494
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. L'émetteur sans fil SLVconnect® avec fonction de gradation avec support mural commande les luminaires Zigbee de manière flexible par radio – directement ou via le SLVconnect® HUB. Idéal pour une installation facile même à une date ultérieure : fonctionne sur batterie, jusqu'à 30 m de portée à l'intérieur.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 6.6 / 3.2 / 0.8 cm ), Poids: 0.042 kg.SLV Référence 1010475 / EAN 4024163315494
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. L'émetteur sans fil SLVconnect® avec fonction de gradation avec support mural commande les luminaires Zigbee de manière flexible par radio – directement ou via le SLVconnect® HUB. Idéal pour une installation facile même à une date ultérieure : fonctionne sur batterie, jusqu'à 30 m de portée à l'intérieur.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


