nouveau

SLV - SLV CONNECT PRISE ÉLECTRIQUE TÉLÉCOMMANDÉE, On Off, Zigbee - 1010489

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315357

Réf. Sonepar

08208331535

Réf. Fournisseur

1010489

Marque

SLV

SLV CONNECT PRISE ÉLECTRIQUE TÉLÉCOMMANDÉE, On Off, Zigbee

Les Atouts de l'article:

Prise. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 3.8 / 5.5 / 5.5 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1010489 / EAN 4024163315357

Les Atouts de la gamme:

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais – sans connaissances en informatique, mais avec la qualité éprouvée de SLV. Avec la prise sans fil SLVconnect® On/Off, vous pouvez facilement intégrer des luminaires avec prises dans votre système d'éclairage intelligent. Il suffit de le connecter, de le contrôler via Zigbee et de l'allumer ou de l'éteindre de manière flexible sans modifications - parfait pour des idées d'éclairage plus intelligentes.