SLV - SLV CONNECT PRISE VARIATEUR - 1010490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163315340
Réf. Sonepar
08208331534
Réf. Fournisseur
1010490
Marque
SLV
SLV CONNECT PRISE VARIATEUR
Les Atouts de l'article:
Prise. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 3.8 / 5.5 / 5.5 cm ), Poids: 0.08 kg.SLV Référence 1010490 / EAN 4024163315340
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. La prise SLVconnect® DIMMER est facile à installer et vous permet d'ajouter à votre projet d'éclairage intelligent des luminaires alimentés par une prise conventionnelle - sans aucune modification. Cela signifie que vous pouvez également commander facilement des lampes de table ou des lampadaires décoratifs via l'application, la télécommande ou la programmation - pour une flexibilité maximale dans votre concept d'éclairage intelligent.
Les Atouts de l'article:
Prise. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 3.8 / 5.5 / 5.5 cm ), Poids: 0.08 kg.SLV Référence 1010490 / EAN 4024163315340
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. La prise SLVconnect® DIMMER est facile à installer et vous permet d'ajouter à votre projet d'éclairage intelligent des luminaires alimentés par une prise conventionnelle - sans aucune modification. Cela signifie que vous pouvez également commander facilement des lampes de table ou des lampadaires décoratifs via l'application, la télécommande ou la programmation - pour une flexibilité maximale dans votre concept d'éclairage intelligent.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


