SLV - SLV CONNECT TÉLÉCOMMANDE, télécommande, L : 6.6 cm, blanc - 1010476

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315487

Réf. Sonepar

08208331548

Réf. Fournisseur

1010476

Marque

SLV

SLV CONNECT TÉLÉCOMMANDE, télécommande, L : 6.6 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Télécommande. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 6.6 / 3.2 / 0.8 cm ), Poids: 0.042 kg.SLV Référence 1010476 / EAN 4024163315487

Les Atouts de la gamme:

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. La SLVconnect® REMOTE CONTROL avec support mural est la solution pratique pour un contrôle direct sur place : allumer et éteindre les lumières, les tamiser, modifier la température de couleur ou appeler les scènes préférées enregistrées – sans avoir besoin d'une application. Idéal si les utilisateurs veulent commander de manière flexible à tout moment, quel que soit leur smartphone.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV