SLV - DECONA, kit de suspension, longueur de suspension 150 cm, blanc - 1008588

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163298117

Réf. Sonepar

08208329811

Réf. Fournisseur

1008588

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DECONA, kit de suspension, longueur de suspension 150 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Form: rond, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Poids: 0.38 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008588 / EAN 4024163298117

Les Atouts de la gamme:

La gamme DECONA de SLV propose des plafonniers LED ronds au design épuré, disponibles en Ø30 et Ø42 cm, avec variation de température de couleur (2700/3000K ou 3000/4000K). Conçus en aluminium, ils sont adaptables en encastrés ou suspendus grâce à des accessoires dédiés. Dotés d’un indice IP44, ils conviennent aux pièces humides.(Leuchtmittel-Verkauf.de)

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV