SLV - Driver LED, 700-1050 mA, 44 W - 1008701

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163300490

Réf. Sonepar

08208330049

Réf. Fournisseur

1008701

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

97.5 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED, 700-1050 mA, 44 W

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 50 W, Classe de protection (EN 61140): II, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.75 / 4.4 / 2.3 cm ), Poids: 0.084 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008701 / EAN 4024163300490

Les Atouts de la gamme:

Driver LED courant constant, intensité réglable, 44 W, 700 - 1 050 mA, on/off.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV