SLV - EASYLIGHT, BC 2500 7 25 blanc Cache 2500mm, 7 pôles, 2,5mm2 - 1009237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2500 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163305860
Réf. Sonepar
08208330586
Réf. Fournisseur
1009237
Marque
SLV
longueur:
2500 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
65 mm
hauteur:
42 mm
classe de protection:
sans
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


